Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Zeskantbout met schacht
Zeskantbout met schacht - 1
Zeskantbout met schacht - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantbout met schacht

DIN 931 staal 8.8 galvanisch verzinkt, dikke-laag gepassiveerd (VZD)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 95-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Verbindingselementen met galvanisch verzinkte chroom(VI)-vrije dikke-laag passivering (VZD) bieden een toekomstbestendig alternatief voor oppervlakken die een gehalte chroom(VI) bevatten. De coating bestaat uit een zinklaag met passivering op chroom(III)-basis.



Overzicht van voordelen:



  • Chroom(VI)-vrij alternatief voor A2C of A3C

  • Thermisch vermogen tot 120 °C

  • Gelijkmatige laagverdeling
Opmerking

DIN 931 is ingetrokken en vervangen door ISO 4014. Er is enige gelijkenis (nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14 en M22).