Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Afdichtring, koper H 2 mm
Afdichtring, koper  H 2 mm - 1
Afdichtring, koper  H 2 mm - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Afdichtring, koper H 2 mm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 12-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Koperen ringen kunnen vanwege hun corrosiebestendigheid (behalve bij aanwezigheid van bepaalde sterke zuren) overal worden gebruikt. Door een specifieke vorm van voorverwarmen wordt de structuur van de metalen ring nog zachter zodat de ring zich zelfs onder druk in alle ongelijke delen van de vast te schroeven delen kan persen.

OpmerkingHoud er bij het gebruik van afsluitringen rekening mee dat zowel de binnendiameter als de buitendiameter staat aangegeven. Als het juiste formaat afsluitring niet beschikbaar is, selecteert u de ring op basis van de binnendiameter. Zo kan een ring van 10x12 bijvoorbeeld worden vervangen door een ring van 10x14 of zelfs 10x16.