Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal) fijne draad DIN 6925, staal 10, blank
Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal) fijne draad DIN 6925, staal 10, blank - 1
Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal) fijne draad DIN 6925, staal 10, blank - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal) fijne draad DIN 6925, staal 10, blank

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Opmerking

DIN 6925 is ingetrokken en vervangen door ISO 10513. Er is een beperkte gelijkenis | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor draden M10, M12 en M14 gewijzigd in 16, 18 en 21 mm | Standaarddraad is opgenomen in ISO 7042 | Sterkteklassen 5 en 6 verwijderd | ISO 10513 geldig voor sterkteklassen 8, 10, 12).