Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Vierkante ring
Vierkante ring - 1
Vierkante ring - 2
Vierkante ring - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Vierkante ring

DIN 6917, 295-350 HV, thermisch verzinkt, wigvormig

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Sterkte 295–350 HV 10

  • Staal thermisch verzinkt

  • Helling 14%
Opmerking

"Alleen complete sets (schroeven, moeren en ringen) van een fabrikant gebruiken." (samenvatting van DIN EN 1993-1-8/NA:2010-12)



De uitvoering van staalconstructies met HV-elementen is vastgelegd in DIN EN 1090-2 en DIN EN 1993-1-8/NA.