Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Slotbout met vierkantnok DIN 603 staal 8.8 zink-nikkel zilver (ZNSHL)
Slotbout met vierkantnok DIN 603 staal 8.8 zink-nikkel zilver (ZNSHL) - 1
Slotbout met vierkantnok DIN 603 staal 8.8 zink-nikkel zilver (ZNSHL) - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Slotbout met vierkantnok DIN 603 staal 8.8 zink-nikkel zilver (ZNSHL)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 58-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Verbindingselementen met een gegalvaniseerde chroom(VI)-vrije zink-nikkel coating (ZNBHL zwart of ZNSHL zilver) zijn geschikt voor toepassingen met een hoog risico op corrosie. De coating bestaat uit een laag zink-nikkellegering en een afdichting (toplaag met geïntegreerde smerende deeltjes).



Overzicht van voordelen:



  • Corrosiebestendigheid van tot 720 uur corrosie van basismetaal conform EN ISO 9227 NSS

  • Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,09 μ - 0,14 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes
  • Thermische capaciteit tot 120 °C

  • Gelijkmatige verdeling van de laagdikte

  • Functioneel en decoratief