Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Slotbout met vierkantnok en moer DIN 603 staal 4.8, blank, met moer
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
De platte vierkantnok zet de slotbout vast in bijv. een sleuf en biedt de mogelijkheid om de moer vanaf de moerkant aan te draaien zonder deze aan de andere kant aan te draaien.
Gebruik in houtbouw, vooral timmerwerkplaatsen, prefab huizenbouw, constructie van voertuigen (bijv. laadplatforms voor vrachtauto's), scheepsbouw, opbouwen van beursstands, steigerbouw, voor zware, demonteerbare transportrekken of machinekisten en transportkisten voor de zeevaart. Gebruikt om houten delen of houten en metalen delen met elkaar te verbinden. De vierkantnok wordt in het hout verzonken. De gatdiameter is afhankelijk van de draadmaat. Voor hout-houtverbindingen moet een grotere ring onder de moer worden geplaatst, bijvoorbeeld een houtbouwring.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!