Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Draadstift met sleuf en punt
Draadstift met sleuf en punt - 1
Draadstift met sleuf en punt - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Draadstift met sleuf en punt

DIN 553 staal 14H blank

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 45-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Opmerking

Hardheidsklasse 14H komt overeen met een hardheid van 450 HV



Stalen draadstiften zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik onder drukspanning (zie ook DIN EN ISO 898-5). Typische toepassingen zijn onder meer opspannen in een instelring of het uitoefenen van druk op een tegenhouder. Stalen draadstiften zijn dan ook zeer hard om de torsiekracht in de binnenzeskant tijdens het vastmaken/losmaken te garanderen.



Schroefkop:


A2/A4 roestvaststalen draadstiften zijn niet speciaal gehard en kunnen worden gebruikt voor het treklasten.



DIN 553 is ingetrokken en vervangen door ISO 7434. Er is enige gelijkenis (nominale diameter voor M1, M1.4 verwijderd).