Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Zeskantmoer, laag profiel DIN 439, staal 04/05, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Zeskantmoer, laag profiel DIN 439, staal 04/05, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K) - 1
Zeskantmoer, laag profiel DIN 439, staal 04/05, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K) - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantmoer, laag profiel DIN 439, staal 04/05, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 26-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Opmerking

DIN 439 vorm B is ingetrokken en vervangen door ISO 4035. Beperkte gelijkenis (sterkteklasse voor roestvast staal gewijzigd van 50 in 025 en van 70 in 035) | sleutelwijdte gewijzigd voor M10, M12, M14, M22 | nominale diameter M1.8 verwijderd | Alleen standaardschroefdraad opgenomen in ISO 4035.| Fijne schroefdraad verplaats naar ISO 8675.