Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Zeskantmoer, lage vorm met fijne draad DIN 439 RVS A4, blank
Zeskantmoer, lage vorm met fijne draad DIN 439 RVS A4, blank - 1
Zeskantmoer, lage vorm met fijne draad DIN 439 RVS A4, blank - 2
Zeskantmoer, lage vorm met fijne draad DIN 439 RVS A4, blank - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantmoer, lage vorm met fijne draad DIN 439 RVS A4, blank

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 20-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Opmerking

DIN 439 vorm B met fijne draad is ingetrokken en vervangen door ISO 8675. Beperkte gelijkenis (sterkteklasse voor roestvast staal gewijzigd van 50 in 025 en van 70 in 035) | Sleutelwijdte gewijzigd voor M10, M12, M14, M22 | Nominale diameter M1.8 verwijderd | ISO 8675 alleen fijne draad. | Standaard schroefdraad is verplaatst naar ISO 4035.