Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
TX-schroef met afgevlakte bolkop en kraag DIN 34805-2 staal 010.9 verzinkt zinklamel coating zilver (ZFSHL)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Verhoging van de montageproductiviteit
De krachtoverdracht bij bevestigingsmiddelen met TX-aandrijving vindt plaats over een groot oppervlak over de flanken van de aandrijving en niet op één punt, zoals bijvoorbeeld bij binnenzeskant-aandrijvingen het geval is. Dit heeft een aantal voordelen:
- Minder gereedschapslijtage
- Gereedschap glijdt niet weg omdat de kracht optimaal verdeeld wordt
Vanwege hun kopgeometrie zijn deze schroeven slechts beperkt belastbaar, zie EN ISO 898-1
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!