Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
TX-schroef met afgevlakte bolkop en kraag DIN 34805-2, TX-aandrijving, RVS A2-070
TX-schroef met afgevlakte bolkop en kraag DIN 34805-2, TX-aandrijving, RVS A2-070 - 1
TX-schroef met afgevlakte bolkop en kraag DIN 34805-2, TX-aandrijving, RVS A2-070 - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

TX-schroef met afgevlakte bolkop en kraag DIN 34805-2, TX-aandrijving, RVS A2-070

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 68-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Verhoging van de montageproductiviteit



De krachtoverdracht bij verbindingselementen met TX-aandrijving vindt plaats over een groot oppervlak over de flanken van de aandrijving en niet op één punt, zoals bijvoorbeeld bij binnenzeskant-aandrijvingen het geval is. Dit heeft een aantal voordelen:


  • Lage gereedschapslijtage

  • Gereedschap glijdt niet weg omdat de kracht optimaal verdeeld wordt
Opmerking

Vanwege hun kopgeometrie zijn deze schroeven slechts beperkt belastbaar, zie EN ISO 3506-1