Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Schroefdraadtolerantie 7e volgens DIN 103
Lengte: 1000 mm
Voorbeeld: TR 16x4
Trapeziumschroefdraad met nominale diameter d=16 mm en spoed P=4 mm
Trapeziumdraad wordt gebruikt voor het overbrengen van krachten of bewegingen (toevoer-, verstel-, transport- en hefbewegingen). Dit draad zet draaibewegingen om in rechtlijnige bewegingen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!