Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
D-ring verlengstuk
D-ring verlengstuk - 1
D-ring verlengstuk - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

D-ring verlengstuk

Om de afstand tussen de D-ring van een veiligheidsharnas en het koord te vergroten

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Betere bewegingsvrijheid


  • De 0,5 m lange verlenging van de D-ring zorgt voor meer bewegingsvrijheid bij het werken op steigers van 3 meter


Kan flexibel worden gebruikt met een hoge mate van veiligheid


  • Kan worden gecombineerd met elk veiligheidsharnas

  • Voorzien van een trilock-karabijnhaak van aluminium met schroefsluiting en een stalen D-ring
Opmerking
  • Het verlengstuk van de D-ring mag alleen worden gebruikt in combinatie met een bevestigingsmiddel

  • Bij gebruik in combinatie met een veiligheidsharnas en een vanglijn is de totale belasting van de vanglijn doorslaggevend