Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Secondenlijm Klebfix 2C
Secondenlijm Klebfix 2C - 1
Secondenlijm Klebfix 2C - 2
Secondenlijm Klebfix 2C - 3
Secondenlijm Klebfix 2C - 4
Secondenlijm Klebfix 2C - 5
Secondenlijm Klebfix 2C - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Secondenlijm Klebfix 2C

Transparante, vullende, flexibele 2-componenten-superlijm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Voor universeel gebruik


  • Uitstekende hechting aan een grote verscheidenheid aan oppervlakken

  • Vrijwel transparant verlijmen van PMMA

  • Grote vulcapaciteit bij minimale krimp

  • Sterkte kleefkracht bij aanvang

  • Kan mechanisch worden verwerkt


Zeer hoge kleefkracht


Draagvermogen maximaal 75 kg/cm² na uitharden



Gel-consistentie


Kan ook worden gebruikt op verticale oppervlakken en bovenhands



Gemakkelijk in het gebruik


  • 10 g-uitvoering wordt geleverd in een praktische spuit - geen pistool nodig

  • Dunne mixertip garandeert een nauwkeurige toepassing


Bestand tegen benzine en diesel



Bevat geen oplosmiddelen en siliconen

Opmerking
  • Niet geschikt voor gebruik in omgevingen met zuivere zuurstof of met hoge zuurstofconcentratie. Mag niet worden gebruikt op sterk gechloreerde of sterk oxiderende ondergronden.

  • Permanente UV-bestendigheid niet gegarandeerd. Directe blootstelling aan zonlicht kan leiden tot lichte vergeling van het oppervlak en barstvorming.
Toepassingsgebied
KlebfixKlebfix
Plasto
Klebfix
Flex
Klebfix
4-in-1
Klebfix
4-in-1
Aanbrengen met kwast
Klebfix
GEL
Klebfix
2C
089309
0893090
08930900
0893090030
08930910893092089342308930940893403
08934031
0893093090
PMMAl
Polyamide
Polycarbonaat = PC
Polystyreen⚫1⚫1
PP⚫1⚫1
PTFE⚫1
PU
PVC
Siliconen⚫1
Styrofoam⚫1⚫1
Gelakte oppervlakkenGelakte oppervlakken
Hout en houtmaterialenHout (MDF, spaanplaat)
Gelamineerde platen
(Resopal, Ultrapas)
Decoratieve panelen
Kurk
Steen- en constructiematerialenBeton
Bitumineuze oppervlakken
Gasbeton, gips, gipsplaat
Synthetische steen (Corian, Varicor)
HPL
Natuursteen (marmer, graniet)⚫1
Steen
Vezelcementplaat
OverigeEmail⚫1
Glas
Glasvezel
Spiegel⚫1
Porselein, keramiek, tegels
Papier
Karton
Mesh
Leer
MetaalAluminium ⚫2⚫2⚫2⚫2⚫2
Lood
RVS
Koper
Messing
Staal/ijzer
Zink
KunststoffenABS
GFK⚫1
EPDM
Rubber
Hardschuim⚫1⚫1⚫1⚫1
Neopreen
PE⚫1⚫1⚫1⚫1⚫1
Treksterkte voldoet aan ISO 4587*
MateriaalTijd
Beginsterkte*
Grenen180 seconden
Beukenhout90−120 seconden
Constructiestaal/RVS60 seconden
Aluminium90 seconden
ABS45 seconden
Polycarbonaat60 seconden
PMMA60 seconden
Afhankelijk van de lijmopening (hoe kleiner de opening, hoe sneller het uithardingsproces)
MateriaalTypische trek- en afschuifsterktewaarden
Grenen 4-5 N/mm²
Beukenhout 3-4 N/mm²
ABS6-8 N/mm²
Polycarbonaat 5-7 N/mm²
Aluminium A5754 2-3 N/mm²
Constructiestaal4-5 N/mm²
Grenen 180−210 seconden
Beukenhout 90−120 seconden
ABS 45−75 seconden
Polycarbonaat60−90 seconden
Aluminium A5754 90−120 seconden
Constructiestaal 60−90 seconden