Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Kruislijnlaser CLL 18
Kruislijnlaser CLL 18 - 1
Kruislijnlaser CLL 18 - 2
Kruislijnlaser CLL 18 - 3
Kruislijnlaser CLL 18 - 4
Kruislijnlaser CLL 18 - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Kruislijnlaser CLL 18

Zelfnivellerende kruislijnlaser voor gebruik binnen- en buitenshuis met zeer goed zichtbare rode laserlijnen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Precisie in rood


  • Zeer goed zichtbare laserlijnen

  • Bijzonder lange, fijne maar scherpe lijnen door de grote uitgangsopeningen van de laser

  • Automatische bewaking elimineert nivelleringsfouten. Als het zelfnivelleringsbereik wordt overschreden, gaan de laserlijnen knipperen


Gemakkelijk in het gebruik


  • Zelfnivellerend in seconden voor snelle uitlijning

  • Kan ook over lange afstanden worden gebruikt door de laserstralen te lokaliseren met behulp van de universele LRU 18-ontvanger [inline-referentie], afzonderlijk verkrijgbaar

  • Eenvoudig met één knop te bedienen voor snel in- en uitschakelen van alle lijnen

  • De laser kan worden bevestigd aan plafondprofielen en statieven van 1/4 en 5/8 inch met behulp van de optionele Universele CLL-A-beugel

  • Het sterke magnetische systeem van de CLL-A-adapter (meegeleverd) kan eenvoudig aan elk magnetisch oppervlak worden bevestigd

  • Lange batterijduur voor ononderbroken werken

  • De robuuste behuizing is beschermd tegen stof en spatwater voor gebruik in zware omgevingen


Flexibele werking


  • Continue werking dankzij het krachtige Li-ion batterijpakket, dat zelfs tijdens het werken kan worden opgeladen

  • Het apparaat kan ook worden gebruikt met alkalinebatterijen met behulp van de batterijhouder die wordt meegeleverd
Opmerking

Geschikt voor gebruik binnen en buiten