Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
3-in-1 cranktrekker
Cranktrekker voor Octalink-, ISIS- en vierkante tapse trapassen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Voor het demonteren van de crank van de trapas
Compatibiliteit
Het gereedschap kan worden gebruikt voor het demonteren van de crank van ISIS-, Octalink- en vierkante, tapse trapassen
Geen losse onderdelen - het gereedschap heeft een speciaal draaiend hulpstuk dat niet kan worden verwijderd, zodat het ook niet verloren kan gaan
Gebruik met een 8 mm binnenzeskantsleutel of een 15 mm steeksleutel
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!