Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Contourlicht met 60° lamparm 12/24V universeel
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Lichtkleur: Rood/wit
Behuizing van natuurrubber
Aansluiting:
Met kabel
Lampen niet meegeleverd
Voor gebruik in boordsystemen met spanning van: 12 V en 24 V
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!