Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Contactgeluidisolatie CERAfix® 205
Voor het ontkoppelen van spanningen tijdens het leggen van plavuizen en natuursteen of parket, laminaat en tapijt.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Eenvoudig aan te brengen
- Eenvoudig uit te rollen en leggen
- Kan zonder vouwen gelegd worden
- Geringe uitzetting in lengte- en breedterichting
Gunstige waarde voor geluiddemping dankzij hoge mate van verharding
Geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie
CERAfix 205 als bouwafval afvoeren.
Voor het ontkoppelen van spanningen tijdens het leggen van plavuizen en natuursteen, gebruiksklaar parket en vastliggend parket en laminaat. Te gebruiken op zowel egale als kritische oppervlakken of oppervlakken met lijmresten en sterk hechtende verflagen zoals die vaak in renovatiepanden aanwezig zijn. Met CERAfix 205 kunt u haar- en krimpscheurtjes in minerale oppervlakken tot een breedte van 0,5 mm overbruggen. De hoge scheurbestendigheid van het vlies van het isolatiemateriaal beperkt de spanningen in de ondergrond en houdt die verwijderd van de bovenlaag. Met dit ontkoppelingsvlies kunt u grote vlakken zonder optisch storende uitzetvoegen creëren.
CERAfix® 205 is een ondergrond met uniforme absorptie wat betekent dat afschuifkrachten veroorzaakt door ongelijkmatig uitharden van hechtmiddel voorkomen worden.
Het oppervlak moet droog, waterpas en geschikt zijn voor verlijming. Oude lagen moeten voldoende hechten en moeten daarom op de ondergrond gelijmd worden. Losliggende keramische tegelvloeren verwijderen en de ondergrond egaliseren. Over het algemeen dient u oud parket eerst te schuren. Zuigende en licht zandige ondergronden zoals cement, gips, beton, pleisterwerk, gipsplaten en metselwerk eerst voorbehandelen met CERAfix 101, CERAfix 102 of CERAfix 103. De vliesstroken eerst los uitleggen en globaal uitsnijden. Breng een gelijkmatige laag CERAfix 403 LFX aan, plaats de stroken en rol ze stevig aan.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!