Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
KB-SV20E constructieplankdrager
Vormopsluiting en wrijvingsverbinding tussen plank en zijwand
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- De afdekking met brede rand verbergt gestripte gaten
- Hetzelfde boorpatroon als systeemverbinder SV 20 E
- Dezelfde systeemschroef wordt gebruikt voor de verbinder van het SV 20 E-systeem
- Statische belasting van 80 kg bij gebruik van 4 steunen
- De drager klikt op zijn plaats op de bout
Draagvermogen per eenheid 20 kg, conform EN 16377-6.3.2 met 1,7 kg aanslagplaat (plank: 1000 mm x 600 mm x 19 mm).
Vanwege fabricagetoleranties in de meubelconstructie raden we een teststop aan.
Plankbevestiging, aanbouwdelen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!