Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Constructielijm multivezellijm versterkt met glasvezel
Constructielijm multivezellijm versterkt met glasvezel - 1
Constructielijm multivezellijm versterkt met glasvezel - 2
Constructielijm multivezellijm versterkt met glasvezel - 3
Constructielijm multivezellijm versterkt met glasvezel - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Constructielijm multivezellijm versterkt met glasvezel

Transparante, universele en sterke polyurethaanlijm met glasvezelversterking en uitstekende hechting.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Glasvezelversterkt


  • Kleefstof van hoge sterkte

  • Dankzij de geïntegreerde glasvezelwapening wordt ook bij lijmverbindingen onder zware belasting een uitstekende kleefkracht bereikt.

  • Zeer slagvaste hechtkracht door versterkingsvezels


Veelzijdig toepasbaar en hecht zich aan een grote verscheidenheid aan materialen


  • Te gebruiken op natuursteen

  • Dunne, transparante lijmverbinding

  • Semi-rigide lijm met geringe schuimvorming

  • Kan vervolgens worden gepoedercoat (30 min/+200 °C)


Snelhardend


  • Snelle reactietijd met een hoge initiële sterkte na ca. 20 minuten

  • Maakt snel werken mogelijk


Beproefde lijmeigenschappen


  • Geteste waterbestendigheid D4 volgens EN 204

  • Hittebestendigheid conform EN 14257 (WATT 91)


Pasta-achtige thixotrope lijm (druppelt niet)



Schuur- en overschilderbaar



Bestand tegen verwering en veroudering



Bevat geen siliconen en oplosmiddelen

Bewijs van prestaties
  • Bewezen belastingsgroep D4 volgens DIN EN 204 door IfT Rosenheim

  • Hittebestendigheid getest volgens DIN EN 14257 (WATT 91) door ift Rosenheim

  • Franse VOC-emissieklasse A+
Opmerking
  • De viscositeit van 1C-PUR-kleefstoffen bij verwerking bij +15°C is ongeveer twee keer zo groot als de viscositeit bij gebruik bij +25°C.

  • Zonlicht verkleurt de lijm maar heeft geen invloed op de hechtkracht!

  • Hechting op aluminium, koper, messing: Alleen op chemisch voorbehandelde of gecoate oppervlakken: Deze materialen kunnen niet permanent op een verouderingsbestendige manier worden verlijmd zonder een adequate voorbehandeling van de hechtvlakken.

  • Werkstukken met poedercoating moeten altijd worden gereinigd met reiniger type 60 (art.nr.: 0892130030 / 0892130031); poedercoatings met PTFE-componenten kunnen niet betrouwbaar worden verlijmd zonder voorbehandeling (bijv. plasmaproces).

  • Perskracht: ≥0,015 N/mm² voor het lijmen van oppervlakken en ≥ 1 N/mm² voor het lijmen van massief hout op massief hout

  • Bij het overbruggen van naden ≥ 2.0 mm zijn de tijden voor het lijmen, persen en uitharden aanzienlijk langer, lijmnaden ≥ 3 mm zijn niet mogelijk.

  • Als er verwacht wordt dat vocht een rol gat spelen, moeten de lijmnaden/hechtvlakken ook worden afgedicht/beschermd met een geschikt afdichtingsmiddel!

  • Bij het lijmen van metalen aan absorberende materialen (bijv. hout, constructiematerialen, enz.) kan het vocht langzaam door het het absorberende materiaal via de lijmnaad op het metalen oppervlak worden getransporteerd, waar het corrosie aan het metaal kan veroorzaken. Het metalen hechtoppervlak moet daarom een geschikte corrosiebescherming hebben, bijvoorbeeld lak of poedercoating!

  • Bij het lijmen van verschillende materialen (met verschillende uitzettingseigenschappen) moeten de afmetingen van de lijmnaden worden aangepast aan het gedrag op de lange termijn.

  • De verlijmde werkstukken mogen pas worden gecoat nadat de lijm volledig is uitgehard; als ze te vroeg worden gecoat, kan de vorming van blazen in de coating niet worden uitgesloten.

  • Verzinkte platen moeten altijd worden beschermd tegen de blijvende invloed van vocht. Om de vorming van "witte roest" te voorkomen, moet worden voorkomen dat vocht in contact komt met het hechtoppervlak.

  • Bij de productie en verwerking van roestvast staal worden hulpmaterialen zoals was, olie, etc. gebruikt. Deze materialen kunnen meestal niet eenvoudig worden weggeveegd. Er is aangetoond dat na het reinigen met oplosmiddelen, het slijpen of (nog beter) zandstralen van het oppervlak, gevolgd door herhaaldelijk reinigen met oplosmiddelen, aanzienlijk betere hechtresultaten oplevert.

  • Lijmrups: 1C-PUR-lijmen mogen nooit worden gebruikt voor het lijmen van lariks in buitentoepassingen. De stof "arabinogalactan" die in het hout zit, of daarin ontstaat, verzwakt de hechtsterkte aanzienlijk! Er zijn geen problemen vastgesteld met PVAC- en EPOXI-lijmen.

  • Bij het lijmen van massief hout moet de lijm bij voorkeur op beide hechtvlakken worden aangebracht.

  • Voor het lijmen van massief hout in buitentoepassingen moeten geschikte tests worden uitgevoerd om de optimale permanente hechting te bepalen, afhankelijk van het type hout, de weersintensiteit, de oppervlaktebescherming en de geometrie van de lijmnaad.

  • De lijm schuimt licht en is daarom zeer geschikt voor gebruik op licht oneffen oppervlakken. De perstijd moet worden aangepast aan de dikte van de lijmnaad.

  • Huidvorming en hechtingstijden, evenals de respectieve benodigde druk- en verwerkingstijden, worden beïnvloed door criteria zoals materiaal, temperatuur, hoeveelheid en luchtvochtigheid. Als gevolg daarvan kunnen ze alleen nauwkeurig worden bepaald door onafhankelijke tests. De verwerker moet rekening houden met de overeenkomstige veiligheidsmarges voor de gespecificeerde referentiewaarden.
Toepassingsgebied
MONTAGEKIT
Multi-krachtlijm
0893 100 110
Multivezellijm
0893 100 115
PUR Rapid
0892 100 102
Montagekit, oplosmiddelvrij
0893 100 100
Hout en houtmaterialenHout (inclusief MDF, spaanplaat)

Gelamineerde HPL-panelen (Resopal, Ultralas)

Decoratieve panelen

5

xx

Kurk

Steen- en constructiematerialenBeton

3

3

3

3

Bitumineuze oppervlakken----
Gasbeton, gips, gipsplaat

3

3

3

3

Synthetische steen (Corian, Varicor)

3

Delicaat natuursteen (bijv. marmer)

-
Steen

Vezelcementplaat

3

--

3

OverigeEmail

5

-
Glas----
Glasvezel

-
Spiegel----
Porselein, keramiek, tegels

-
Papier

Karton

Mesh----
Leer

-
MetaalAluminium

4,1

4,1

4,1

1

Lood----
RVS

5

xx

1

Koper

5,4,1

xx

Messing

5,4,1

xxx
Staal/ijzer

5,4,1

1

1

1

Zink-xx

KunststoffenABS

4,2

xx

2

GFK

5

xx

2

Rubber/neopreen

5

xx-
Hardschuim

2

PE----
PMMA---

2

Polyamide

---
Polycarbonaat

--

2

Polystyreen (geen schuim!)----
PP----
PTFE----
PVC (niet zacht PVC!)

6

x-

2

Siliconen----
Styrofoam

Gelakte oppervlakkenGelakte oppervlakken
(Tweedelige lakken, moffellak)
KTL-gelakte panelen

5

xx-
Optimalisatietabel
Oppervlakte/materiaal Optimalisatiestappen* Opmerkingen
Geanodiseerd aluminium1. Actiefreiniger
2. AdhesionPlus metaal
Opmerkingen
Cathodische dompelcoating (E-coating)Actief Reiniger
Op rol gelakte coatingActief Reiniger
ABS1. Actiefreiniger
2. AdhesionPlus P/W/S
GFRP (onverzadigd polyester), gelcoatzijde of SMC1.  Basisreiniging met reiniger type 60
2.  Schuur met "zeer fijn" of schuurvlies korrel 60-80 en stofzuig vervolgens.
3.  Nareinigen met reiniger type 60
Het hechtvlak moet worden beschermd tegen UV-straling (ondoorzichtige afdekking).
Hard PVCReiniger type 10 of type 60
Hout, triplex, MDF, houtproducten en kurkStof
Gelamineerde HPL-panelen (Resopal, Ultrapas)1. Reiniger type 60
2. Varioprimer Safe + Easy
Email, porselein, keramiek, tegels1. Reiniger type 60
2. Varioprimer Safe + Easy
Beton, mineraalmortel, gips en cementvezelplaat1. Stof
2. Diep penetrerende primer
Kunststeen (Corian, Varicor)Reiniger type 60
Rubber/neopreenReiniger type 60
* Volg de bijbehorende volgorde van de afzonderlijke stappen
Aluminium (AlMg3, AlMgSi1) 1. Basisreiniging met reiniger type 60
2. Licht schuren met een zeer fijn schuurvlies
3. Nareinigen met reiniger type 60
4. Actiefreiniger
5. AdhesionPlus metaal
Non-ferrometalen (messing, koper, brons, enz.)Er moet AdhesionPlus metaal worden gebruikt.
Roestvrij staal (roestwerend)
Staal (St 37 enz.)In onderdelen die vatbaar zijn voor corrosie: 2-componenten PU- of epoxycorrosiebescherming vereist!
Verzinkt staal (thermisch of conventioneel verzinkt)Corrosie
ZinkVorming van witte roest als er vocht aanwezig is
Poedercoatings (PES, EP/PES)Reiniger type 60Er wordt aanbevolen een test vooraf uit te voeren voor toepassingen waarbij aanzienlijke krachten of een vochtige omgeving zijn betrokken.
2-componenten deklaag, op water- of oplosmiddelbasis (PUR, acryl)Varioprimer Safe + EasyVanwege het grote aantal beschikbare lakken is deze informatie slechts een richtlijn. Voer indien nodig eerste voorbereidende tests uit.
2-componenten primers, op water- of oplosmiddelbasis (PUR, acryl, epoxyhars)Varioprimer Safe + Easy