Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Bond and Seal All-in-One constructielijm
Bond and Seal All-in-One constructielijm - 1
Bond and Seal All-in-One constructielijm - 2
Bond and Seal All-in-One constructielijm - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Bond and Seal All-in-One constructielijm

Sproeibaar en kwastbaar naadafdichtmiddel voor herstel van de originele structuur

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Spuitbaar en smeerbaar


  • Eén product voor twee toepassingen

  • Uitstekende reproductie van een breed scala aan OEM-structuren


Oplosmiddelvrij


  • Materiaal krimpt niet na droging

  • Voldoet aan de nieuwste milieueisen


Permanent elastisch na uitharding


  • Minimaliseert het onstaan van scheuren in lak door trillingen of drukbelasting

  • Uitstekende bescherming tegen steenslag

  • Bestand tegen mechanische schade


Kan tot vijf dagen later worden overschilderd


  • Zowel vóór huidvorming (nat-in-nat) als tot maximaal vijf dagen na huidvorming overschilderbaar met alle in de handel verkrijgbare lakken

  • Uitstekend overschilderbaar met lakken op waterbasis


UV-bestendig


Uitstekend verouderingsgedrag, zelfs op ongelakte naden.



Zeer breed hechtingsspectrum


  • Hecht zich op de meeste oppervlakken zonder primerlaag

  • Duurzame verbindingen


Zonder isocyanaat, pvc en siliconen

Opmerking
  • Kritische ondergronden zoals PE, PP, PS, PC, PMMA en PTFE moeten eerst worden getest

  • De beste hechting tussen de lak en het afdichtmiddel wordt bereikt wanneer dit zo snel mogelijk na het aanbrengen wordt gelakt

  • De verwerkingseigenschappen, zoals consistentie, zijn afhankelijk van de omgevingstemperatuur
Toepassingsgebied

Kleef + Dicht producten

K+D


0890 100 1 - 6


0890 100 111 - 3


0890 100 181 - 3


0890 100 11 + 13

K+D Power


0893 235 1


0893 235 2


0893 235 3

K+D Fast


0890 100 710


0890 100 720


0890 100 730

K+D Combi


0893 236 110


0893 236 120


0893 236 130

Metaal

Aluminium

1

4

1

1

Loodxxxx
RVS

1

4

1

1

Koper

1

1

1

1

Messing

1

1

1

1

Staal/ijzer

1

4

1

1

Zink

1

4

1

1

Kunststoffen

ABS

2

2

2

x
GFK

2

2

2

Rubber/neopreenxxx

Hardschuim

2

2

2

PExxxx
PMMA

5

5

5

-
Polyamide

5

5

5

Polycarbonaat = PC

5

5

5

-
Polystyreen (geen schuim!)

2

2

2

-
PP----
PTFE----
Polyurethaan = PU

2

2

2

Hard PVC

2

4

2

Siliconen----
Styrofoam----

Het oppervlak moet worden voorbehandeld. Raadpleeg de technische gegevensbladen voor de relevante toepassing.



1. Voorstrijken met primer voor metaal 0890 100 61


2. Voorstrijken met Primer voor kunststof/hout/steen 0890 100 62


3. Voorbehandelen met doordringende primer 0890 545 10


4. Voorstrijken met Actief Reiniger, 0890 100 60


5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101

Kleef + Dicht producten

K+D


0890 100 1 - 6


0890 100 111 - 3


0890 100 181 - 3


0890 100 11 + 13

K+D Power


0893 235 1


0893 235 2


0893 235 3

K+D Fast


0890 100 710


0890 100 720


0890 100 730

K+D Combi


0893 236 110


0893 236 120


0893 236 130

Gelakte oppervlakken

Tweedelige lakken, moffellak,
Ktl-gelakte panelen

4

4

4

4

Hout en houten materialen

Hout (inclusief MDF, spaanplaat)

2

2

2

2

Gelamineerde panelen (resopal, ultrapas)

4

4

4

l
HPL

4

4

4

4

Decoratieve panelen

Kurk

2

2

2

Steen- en constructiematerialen

Beton

2

2

2

2

Bitumineuze oppervlakken----
Gasbeton, gips, gipsplaat

3

3

3

3

Synthetische steen (Corian, Varicor)

2

2

2

Delicaat natuursteen (bijv. marmer)----
Natuursteen, baksteen

2

2

2

2

Vezelcementplaat

3

3

3

Overige

Email

5

4

5

4

Glas

5

4

5

4

Glasvezel----
Spiegel----
Porselein, keramiek, tegels

5

4

5

5

Papier

Karton

Mesh----
Leer----

Het oppervlak moet worden voorbehandeld. Raadpleeg de technische gegevensbladen voor de relevante toepassing.



1. Voorstrijken met primer voor metaal 0890 100 61


2. Voorstrijken met Primer voor kunststof/hout/steen 0890 100 62


3. Voorbehandelen met doordringende primer 0890 545 10


4. Voorstrijken met Actief Reiniger, 0890 100 60


5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101