Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Kleeft + Dicht Power constructielijm
Kleeft + Dicht Power constructielijm - 1
Kleeft + Dicht Power constructielijm - 2
Kleeft + Dicht Power constructielijm - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Kleeft + Dicht Power constructielijm

Elastische, hybride constructielijm voor zware toepassingen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitstekende hechtingsspectrum en hoge mate van eerste hechting


  • Uitstekende hechting op bijna alle materialen

  • Eenvoudig te bevestigen onderdelen


Elastisch met lage rekbaarheid



Overschilderbaar


Overschilderbaar voor en na de huidvorming met alle commercieel verkrijgbare verfsystemen (met uitzondering van alkydharslakken).



UV-bestendig


Ideaal voor zichtbare voegen



Niet-corrosief


Voorkomt metaalcorrosie



Geurarm, VOC- en oplosmiddelvrij


Bewijs van prestaties

Registratie NSF (P1) (nr.:136996)


Internationaal goedgekeurd voor gebruik op plaatsen waar voedsel wordt verwerkt of opgeslagen.

Opmerking
  • In het geval van B+S Power kan binnen de huidvormingstijd een extra laag worden toegevoegd. Vanwege het veelvoud aan verschillende verven en coatings moet vooraf de verdraagzaamheid worden getest. Tweecomponenten epoxylak is compatibel. Dit product niet in contact brengen met laksystemen op basis van alkydhars.

  • Omdat de elasticiteit van de lak lager is dan die van de lijm/het afdichtmiddel, kunnen er scheuren ontstaan in de lak rond de verbinding.
Toepassingsgebied
Zink

1

4

1

1

Kunststoffen

ABS

2

2

2

x
GVK

2

2

2

Rubber/neopreenxxx

Dicht schuim

2

2

2

PExxxx
PMMA

5

5

5

-
Polyamide

5

5

5

Polycarbonaat = PC

5

5

5

-
Polystyreen (geen schuim!)

2

2

2

-
PP----
PTFE----
Polyurethaan = PU

2

2

2

Hard PVC

2

4

2

Siliconen----
Expandeerbaar polystyreen----

Het oppervlak moet worden voorbehandeld. Raadpleeg de technische gegevensbladen afhankelijk van de toepassing.



1. Voorstrijken met primer voor metaal 0890 100 61


2. Voorstrijken met primer voor kunststof/hout/steen 0890 100 62


3. Voorbehandelen met diep doordringende primer 0890 545 10


4. Voorbehandelen met actiefreiniger 0890 100 60


5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101

Kleef + Dicht producten

K+D


0890 100 1 - 6


0890 100 111 - 3


0890 100 181 - 3


0890 100 11 + 13

K+D Power


0893 235 1


0893 235 2


0893 235 3

K+D Fast


0890 100 710


0890 100 720


0890 100 730

K+D Combi


0893 236 110


0893 236 120


0893 236 130

Metaal

Aluminium

1

4

1

1

Loodxxxx
RVS

1

4

1

1

Koper

1

1

1

1

Messing

1

1

1

1

Staal/ijzer

1

4

1

1

Delicaat natuursteen (bijv. marmer)----
Natuursteen, baksteen

2

2

2

2

Vezelcementplaat

3

3

3

Overige

Email

5

4

5

4

Glas

5

4

5

4

Glasvezel----
Spiegels----
Porselein, keramiek, tegels

5

4

5

5

Papier

Karton

Weefsel----
Leer----

Het oppervlak moet worden voorbehandeld. Raadpleeg de technische gegevensbladen afhankelijk van de toepassing.



1. Voorstrijken met primer voor metaal 0890 100 61


2. Voorstrijken met primer voor kunststof/hout/steen 0890 100 62


3. Voorbehandelen met diep doordringende primer 0890 545 10


4. Voorbehandelen met actiefreiniger 0890 100 60


5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101

Kleef + Dicht producten

K+D


0890 100 1 - 6


0890 100 111 - 3


0890 100 181 - 3


0890 100 11 + 13

K+D Power


0893 235 1


0893 235 2


0893 235 3

K+D Fast


0890 100 710


0890 100 720


0890 100 730

K+D Combi


0893 236 110


0893 236 120


0893 236 130

Gelakte oppervlakken

2-componentenlakken, kachel-emailles,
kathodische dompelcoatings, gelakte panelen

4

4

4

4

Hout en timmerhout

Hout (inclusief MDF, spaanplaat)

2

2

2

2

Gelamineerde panelen (resopal, ultrapas)

4

4

4

l
HPL

4

4

4

4

Decoratieve panelen

Kurk

2

2

2

Steen- en constructiematerialen

Beton

2

2

2

2

Bitumineuze ondergronden----
Gasbeton, gips, gipsplaat

3

3

3

3

Kunststeen (Corian, Varicor)

2

2

2