Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
EU+ HSCo 90° TiAIN verzinkboor DIN 335 C
De allrounder met extreem variabel geslepen vrijloophoeken (EU), TiAlN-coating en extra ontlasting van de tap exclusief verkrijgbaar bij Würth voor perfecte verzinkingen en maximale prestaties.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Extreem ongelijke vrijloophoeken
- Optimale oppervlaktekwaliteit: exacte, ronde, braamvrije verzinkingen
- Maximaal soepel proces in alle materialen
- Hogere snijwaarden mogelijk
Exclusief, slijpt vanuit de achterzijde
- Tot 3x sneller dan conventionele verzinkboren
- Tot 2x meer verzinken dan conventionele verzinkboren
- Aanzienlijk minder inspanning (axiaalkracht) nodig bij gebruik met handboormachines
- Diepere verzinkingen mogelijk
Voor universeel gebruik
Optimale prestaties bij het bewerken van bijna alle materialen en toepassingen dankzij speciale puntgeometrie en HSCo-snijmateriaal
Lange levensduur en hoge snelheid
Superharde coating op basis van titaniumaluminiumnitride
3-vlaks schacht
- Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller en comfortabeler werken
- Optimale krachtoverbrenging
- Beschermt de boorkop tegen beschadiging
- Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop
Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!