Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
EU+ HSCo 90° verzinkboor DIN 335 C
EU+ HSCo 90° verzinkboor DIN 335 C - 1
EU+ HSCo 90° verzinkboor DIN 335 C - 2
EU+ HSCo 90° verzinkboor DIN 335 C - 3
EU+ HSCo 90° verzinkboor DIN 335 C - 4
EU+ HSCo 90° verzinkboor DIN 335 C - 5

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

EU+ HSCo 90° verzinkboor DIN 335 C

De allrounder met extreem variabel geslepen vrijloophoeken (EU) en extra ontlasting van de tap exclusief verkrijgbaar bij Würth voor perfecte verzinkingen.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 14-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Extreem oneven vertanding


  • Optimale oppervlaktekwaliteit: exacte, ronde, braamvrije verzinkingen

  • Maximale soepele loop bij alle materialen

  • Hogere snijwaarden mogelijk


Exclusief, aanvullend achterslijpen


  • Tot 3x sneller dan conventionele verzinkboren

  • Tot 2x meer verzinken dan conventionele verzinkboren

  • Aanzienlijk minder inspanning nodig bij gebruik met handboormachines

  • Diepere verzinkingen mogelijk


Voor universeel gebruik


Optimale prestaties bij het bewerken van bijna alle materialen en toepassingen dankzij speciale puntgeometrie en HSCo-snijmateriaal



3-vlaks schacht


  • Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller en comfortabeler werken

  • Optimale krachtoverbrenging

  • Beschermt de boorkop tegen beschadiging

  • Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop


Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar