Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Conische plaatboor voor plaatmetaal HSS AlTiN SMART STEP
Conische plaatboor voor plaatmetaal HSS AlTiN SMART STEP - 1
Conische plaatboor voor plaatmetaal HSS AlTiN SMART STEP - 2
Conische plaatboor voor plaatmetaal HSS AlTiN SMART STEP - 3

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Conische plaatboor voor plaatmetaal HSS AlTiN SMART STEP

De Conische plaatboor met unieke SMART STEP-technologie, spiraalgroef en AlTiN-coating voor extreem snel, comfortabel en langdurig gebruik in alle gangbare materialen met een materiaaldikte tot 4 mm.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 7-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

SMART STEP-technologie


  • Tot 3x sneller aanboren vergeleken met conventionele conische plaatboren

  • Tot 50% langere levensduur vergeleken met conventionele plaatboren

  • Aanzienlijk minder inspanning vereist tijdens het boren vergeleken met conventionele plaatboren

  • Voorboren niet nodig, nauwkeurig aanboren zonder dat de boor uit het midden loopt

  • Comfortabel, traploos uitboren of vergroten van een bestaand boorgat

  • Braamvrij boren zonder vervorming van het plaatstaal

  • Nauwkeurige ronde gaten


Diepgeslepen spiraalgroef


Uitstekende spaanafvoer



Laserschalen in de groef


Gemakkelijk aflezen van de diameter van de boring tijdens het boorproces



AlTiN meerlaagse slijtvaste coating


  • Extreem hoge hittebestendigheid tot 1150 °C

  • Zeer hoge hardheid van de coating tot 3200 HV

  • Meerlaagse coating zorgt voor optimale spaanafvoer en verbeterde snijeigenschappen (voorkomt vastlassen van het materiaal)


3-vlaks schacht


  • Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller en comfortabeler werken

  • Optimale krachtoverbrenging

  • Beschermt de boorkop tegen beschadiging

  • Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop


Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar



Exclusief verkrijgbaar bij Würth