Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Compressor Subcompact 8 l olievrij en stil
Compressor Subcompact 8 l olievrij en stil - 1
Compressor Subcompact 8 l olievrij en stil - 2
Compressor Subcompact 8 l olievrij en stil - 3
Compressor Subcompact 8 l olievrij en stil - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Compressor Subcompact 8 l olievrij en stil

Olievrije, compacte en stille zuigercompressor voor mobiel gebruik, met veiligheidskoppeling wSafe®

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Dankzij zijn kleine, compacte ontwerp is hij uitermate geschikt voor mobiel gebruik

  • De olievrije zuigercompressor resulteert in lagere servicekosten en olievrij condensaat

  • De voorgemonteerde veiligheidskoppeling wSafe® 2000 zorgt voor een veilige luchtverwijdering

  • Dankzij de twee manometers kunnen zowel de keteldruk als de werkdruk worden weergegeven

  • De persluchttank van gepoedercoat aluminium is verantwoordelijk voor het lage gewicht en is ontworpen voor de hoge eisen van bouwplaatsen

  • Iedere werkdruk kan worden geselecteerd via het traploos instelbare reduceerventiel

  • De met rubber beklede handgreep zorgt voor uitstekende grip tijdens transport

  • Dankzij de mogelijkheid om de kabel direct op het apparaat op te rollen, kan het netjes worden opgeborgen voor transport

  • De geïntegreerde motorveiligheidsschakelaar beschermt de motor tegen overbelasting

  • De met rubber beklede voeten zorgen voor een stevige plaatsing met minimale trillingen