Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Compressiedrukschrijver, 68-delig. voor benzinemotoren, 4-17 bar
Compressiedrukschrijver, 68-delig. voor benzinemotoren, 4-17 bar - 1
Compressiedrukschrijver, 68-delig. voor benzinemotoren, 4-17 bar - 2
Compressiedrukschrijver, 68-delig. voor benzinemotoren, 4-17 bar - 3
Compressiedrukschrijver, 68-delig. voor benzinemotoren, 4-17 bar - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Compressiedrukschrijver, 68-delig. voor benzinemotoren, 4-17 bar

Geschikt voor het controleren en documenteren van de compressiedruk in benzinemotoren

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Het diagramblad biedt betrouwbare verificatie en is begrijpelijk voor de klant

  • Op de brede schaal kunnen maximaal 8 tests (+2 reservetests) worden geregistreerd

  • Voor het meten van de compressiedruk worden motorspecifieke adapters gemonteerd tussen de motor en de compressiedrukschrijver

  • Het uitgebreide assortiment adapters garandeert een hoge markt-/typedekking

  • Het apparaat is ook voorzien van een drukaflaatknop om de meting indien nodig te herhalen zonder het apparaat of de inschroefadapter los te koppelen van de aansluiting


Leveringsomvang:


  • 1 x compressiedrukschrijver benzine, 4-17 bar inclusief slang met insteeksonde

  • 50 x schemavellen

  • 1 x bougieadapter kort in elk van M10 x 1.00; M12 x 1.25; M14 x 1.25; M18 x 1.50

  • 1 x bougieadapter lang (190 mm) in elk van M10 x 1.00; M12 x 1.25; M14 x 1.25

  • 5 x vervangend rubber voor insteeksonde