In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Ter versteviging van 90°-buitenhoeken in ETICS
For compensating, flexible connections between plaster connections in ETICS and sheet metal flashing or roller shutter casing connections
For connecting the second sealant layer of the windowsill to the ETICS system
Voor afwerking van onderzijde van gevelisolatie
Voor kunststof/aluminium sokkelprofiel en kozijnmontage
For diagonal reinforcement of aperture corners at high risk of cracking (windows, doors etc.)
Geprefabriceerde hoekrand van ETICS-weefsel met diagonale versteviging
For insertion between façade and perimeter insulation
For edges and connections to components that will not be plastered over
Afdichtschroef, A2 roestvast staal
Montageblok
Balkdrager BD-U/TZN
Hoekanker type A met verstevigingsrib
Kruiwagen 85 L
Beglazingsblokje