Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
1-component combischuim
1-component combischuim - 1
1-component combischuim - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

1-component combischuim

Speciaal 1-component-schuim met veiligheidscombinatieventiel voor het hechten en afdichten van bouwdelen in ondergrondse bouwtoepassingen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Combinatieventieltechnologie (2 in 1)


  • Te gebruiken als pistoolschuim en als adapterschuim

  • Geen uitvaltijd als het schuimpistool defect raakt


Vervangt het arbeids- en tijdsintensieve aanbrengen van mortel


Eenvoudig aanbrengen, bespaart tijd en kosten. Handig en praktisch in het gebruik.



Waterdichte hechting


  • Getest als waterdicht tot 0,5 bar, getest door MFPA Leipzig (testrapportnr. PB2.4/06-492-2)

  • Schuimt op en dringt door tot in de kleinste toleranties om deze af te dichten


Geschikt voor een groot aantal verschillende toepassingen dankzij hoge duurzaamheid


  • Bestand tegen:

Benzine, olie, water


Gemeentelijk afvalwater


Uitwerpselen


Blootstelling aan chemische stoffen die gewoon is in de bouw


Alle bacteriën en zuren die normaal in de bodem voorkomen



Milieuvriendelijk


Het drijfgas bevat geen FK's en HFK's. Voldoet aan de specificaties van richtlijn EG 842/2006.

Opmerking

Koel en droog bewaren. Bewaar de bus rechtop om schade aan het ventiel te voorkomen. Draag handschoenen tijdens het aanbrengen omdat het verse schuim sterk klevend is. Bescherm decoratieve ondergronden tegen vuil; dek aangrenzende ondergronden af met kleefband/-folie. Zie het veiligheidsinformatieblad van de EG voor meer informatie over de verwerking en veiligheid. Mag niet met huishoudelijk afval worden afgevoerd. De bus wordt opgehaald en hergebruikt via het PDR-systeem.

Toepassingsgebied