Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Combinatieborgklem
In de lengterichting non-positieve veiligheidsklem voor SML buizen en gegoten onderdelen in overeenstemming met DIN EN 877 en 19522
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Voor verbinders met één en twee schroeven
- Voor inwendige druk tot 10 bar voor DN 50 – DN 100 (DN 125 – 150 5 bar, DN 200 3 bar)
- Geschikt voor alle Rapid verbinders (m.u.v. DN 250) en alle CV- en CE-verbinders met twee schroeven
- DN 250 uitsluitend voor CV-verbinders
Voor artikelnummers 0544007200 en 0544007250 zijn de uitvoeringen met drie klemmen.
- Regen- en afvalwaterleidingen in afgelegen gebieden
- Waterafvoerbuizen voor het dak (HDE-systeem)
- Hefsystemen
- Schroef beide klemhelften losjes op de buis
- Zorg ervoor dat de klemhelften niet op de beugel of verbinder rusten
- Haal de schroeven kruislings aan om zeker te zijn dat de borgklemmen gelijkmatig vast komen te zitten
- Houd u aan de aanhaalmomenten (controleer met een momentsleutel)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!