Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect combi-boortap met zeskant bitopname
SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect combi-boortap met zeskant bitopname - 1
SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect combi-boortap met zeskant bitopname - 2
SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect combi-boortap met zeskant bitopname - 3
SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect combi-boortap met zeskant bitopname - 4
SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect combi-boortap met zeskant bitopname - 5
SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect combi-boortap met zeskant bitopname - 6

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect combi-boortap met zeskant bitopname

Geschikt voor boor-/schroefmachines en slagschroefmachines: Met ongelijke getrapte boorpuntgeometrie en speciale coating voor nauwkeurig boren, draadsnijden en ontbramen in bijna alle materialen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 7-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Maximaal comfort


  • Ontworpen voor gebruik met slagschroefmachines voor nog sneller en veiliger werken, omdat er geen terugslagmoment is en dus geen belasting op de pols

  • Boren, draadsnijden en verzinken/ontbramen in één handeling: Er hoeft niet gewisseld te worden van gereedschap, dit bespaart tijd en kosten

  • SMART STEP-puntgeometrie met extreem ongelijke spoed voor boren met minimale kracht en perfecte gereedschapsgeleiding (octrooi aangevraagd)


Maximale levensduur dankzij de nanoProtect-coating


  • Aanzienlijk langere levensduur dan conventionele combi-boortappen


Maximaal toerental


  • Tot 3 keer sneller dan vergelijkbare combi-boortappen met conventionele puntgeometrie


Maximale precisie


  • Uiterst nauwkeurige, ronde gaten zijn de perfecte voorbereiding voor het daaropvolgende draadsnijden van hoge kwaliteit

  • Geoptimaliseerde draadspoed voor nog minder kans op breuk en perfecte maatnauwkeurige schroefdraad in doorlopende gaten conform ISO 2 (6H)


Maximale flexibiliteit in gebruik


  • Kan nagenoeg in alle materialen universeel worden gebruikt

  • Kan worden gebruikt in slagschroefmachines, maar ook conventioneel in boor-/schroefmachines of met statief- en kolomboormachines


1/4 inch zeskant bitopname, type E


  • Geslepen uit massief materiaal voor de best mogelijke concentriciteit en dimensionale nauwkeurigheid

  • Betrouwbare greep en optimale krachtoverbrenging in de boorkop

  • Extreem snelle gereedschapswisseling in slagschroefmachines

  • Zonder vastlopen bij de uitgang van het gat


Exclusief verkrijgbaar bij WÜRTH



Productverpakking van 100 % PCR (gerecyclede kunststof van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar

Opmerking
  • Gebruik voor gebruik met 1/2-inch slagschroefmachines alleen de adapter 0997148462. Het wordt ten zeerste afgeraden om een andere adapter te gebruiken, omdat dit ertoe kan leiden dat de combinatie-boortap breekt.

  • Alleen geschikt voor schroefdraden in doorlopende gaten met een materiaaldikte tot 1 x M* (bijv. M10 = 10 mm materiaaldikte)

  • Verzinkingboring conform DIN 74-1 voor verzonken kopschroeven (conform DIN 7991) is niet mogelijk

  • Gebruik voldoende koelmiddel en smeermiddel
Toepassingsgebied