Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
HSCo SMART STEP combi-boortap
Premium combi-boortap met SMART STEP-technologie voor nauwkeurig boren, draadsnijden en verzinken/ontbramen in één handeling. Nu ook voor dikkere werkstukken tot 2xD en voor bijna alle materialen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
3-in-1 - boren, draadsnijden en verzinken/ontbramen in één handeling
Er hoeft niet gewisseld te worden van gereedschap, dit bespaart tijd en kosten
SMART STEP-technologie
- Tot 100% sneller dan conventionele combi-boortappen
- Optimale centrering zelfs bij het werken op gebogen oppervlakken
- Uiterst nauwkeurige, perfect ronde gaten zijn de perfecte voorbereiding voor het daaropvolgende draadsnijden van hoge kwaliteit
- Moeiteloos boren
Naast het bewerken van plaatmetalen is de premium gecombineerde schroefdraadtap geschikt voor dikkere werkstukken
Hiermee kunt u twee keer zo diep boren, draadsnijden en verzinken/ontbramen in materialen met een dikte van 2xD (in tegenstelling tot 1xD zoals bij conventionele combi-boortappen)
De hoogwaardige combi-boortap is geschikt voor bijna alle materialen
SMART STEP-technologie en HSCo-snijmateriaal
Aanzienlijk langere levensduur vergeleken met conventionele combi-boortappen
SMART STEP-technologie en HSCo-snijmateriaal
Maatnauwkeurige schroefdraadopening volgens ISO 2 (6H)
Nieuw ontwikkelde schacht met een combinatie van een 3-hoekig en een recht gedeelte met vierkant in één
De 3-vlaks schacht voorkomt doorslippen in de boorkop, zorgt voor een optimale krachtoverbrenging en beschermt de boorkop tegen beschadiging
Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
Exclusief verkrijgbaar bij Würth
- Alleen geschikt voor schroefdraden voor doorlopende gaten
- Verzinkingen conform DIN 74-1 voor verzonken kopschroeven (conform DIN 7991) zijn niet mogelijk.
- Voor gebruik in boor-/schroefmachines en handboormachines, statief- en kolomboormachines.
- Gebruik voldoende koelmiddel en smeermiddel.
- Geschikt voor doorlopende gaten in non-ferrometalen, zoals aluminium en messing, en kunststoffen met een materiaaldikte tot 2xD, voor zowel handgebruik als stationaire toepassingen.
- Geschikt voor het bewerken van stalen materialen tot 1.000 N/mm² en gegoten metaal met een materiaaldikte tot 2xD bij stationair gebruik; voor materiaaldikten tot 1,5xD bij handbediend gebruik.
- Geschikt voor het bewerken van RVS en titanium met een materiaaldikte tot 1xD bij stationair gebruik.
- Na het boren moet het toerental aanzienlijk worden verlaagd voor het draadsnijden en het verzinken/ontbramen.
- Gebruik voldoende koelmiddel en smeermiddel.
- Zorg ervoor dat u in een rechte lijn werkt. Voorkom te allen tijde kantelen: Risico van gereedschapsbreuk!
- Voordat de combi-boortap wordt teruggedraaid, moeten alle schroefdraden van het gereedschap uit het boorgat worden teruggehaald. Doet u dit niet, dan kunnen de snijkanten of zelfs het gehele gereedschap breken.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!