Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
HSCo Multi Performance combinatietap
HSCo Multi Performance combinatietap - 1
HSCo Multi Performance combinatietap - 2
HSCo Multi Performance combinatietap - 3
HSCo Multi Performance combinatietap - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

HSCo Multi Performance combinatietap

Premium HSCo combi-boortap voor nauwkeurig boren, draadsnijden en verzinken/ontbramen in één bewerking. Nu ook voor dikkere werkstukken tot 2xD en voor bijna alle materialen, zoals conventioneel staal, roestvast staal (bijv. V2A, V4A), titanium, hittebestendige en hoogvaste staalsoorten tot 1200 N/mm² en gietmaterialen. Ook geschikt voor non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons en kunststoffen.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

3-in-1: boren, draadsnijden en verzinken/ontbramen in één bewerking


Er hoeft niet gewisseld te worden van gereedschap, dit bespaart tijd en kosten



De eerste combi-boortap die, behalve voor plaatbewerking, ook geschikt is voor dikkere werkstukken


Hiermee kunt u twee keer zo diep boren, draadsnijden en verzinken/ontbramen in materialen met een dikte van 2xD (in tegenstelling tot 1xD zoals bij conventionele combinatie-boortappen)



De eerste combi-boortap die niet beperkt is tot gebruik in materialen met een treksterkte tot 600 N/mm², maar die geschikt is voor bijna alle materialen


Nieuw ontwikkelde gereedschapsgeometrie en HSCo-snijmateriaal



Aanzienlijk langere levensduur vergeleken met conventionele combi-boortappen


Nieuw ontwikkelde gereedschapsgeometrie en HSCo-snijmateriaal



Zeer snel precisiewerk


Spiraalboor met HSC geometrie



Optimale centrering bij het werken op gebogen oppervlakken


Spiraalboor met punthoek van 135° en geoptimaliseerde kruisslijping



Nieuwe generatie schachten met een veelhoekig gedeelte en een buisvormig gedeelte met binnenvierkant in één


De veelhoekige schacht voorkomt draaien in de boorkop, zorgt voor een optimale krachtoverbrenging en beschermt de boorkop tegen beschadiging



Exclusief verkrijgbaar bij Würth

Opmerking
  • Verzinkingen conform DIN74-1 voor verzonken kopschroeven (conform DIN 7991) zijn niet mogelijk.

  • Voor gebruik in boor-/schroefmachines en handboormachines, statief- en kolomboormachines.

  • Gebruik voldoende koelmiddel en smeermiddel.

  • Raadpleeg de overzichtstabellen voor de verschillende gereedschap/materiaalcombinaties.