Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Blindklinkmoer platbolkop
Verwijderbare, elektrisch geïsoleerde klinkverbinding met trillings- en geluiddempende functie voor het vastzetten van metalen en kunststof verbindingen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Materiaal:
- Nagelhuls van chloropreen met messing inzetstuk
- Hardheid: 60 Shore
Verwerking in blinde of zakgaten
Dubbele functie als schroefdraaddrager of bevestiger
Lucht- en vochtdichte verbinding
Ideaal voor verschillende materialen
Mogelijke verwerkingstemperaturen: -30°C tot +80°C
Ozonbestendig
Elektronicabouw, constructie van voertuigen en aanhangers, bordenbouw, staalbouw, systeembouw, klimaat- en koudetechniek, landbouwtechniek.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!