Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Glascapsule chemisch anker W-VPZ
Voorgemengd injectiemortelpatroon voor chemisch anker W-VPZ (gescheurd en ongescheurd beton). Kan zelfs worden gebruikt bij extreem lage en hoge temperaturen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- 2C glazen capsules met vinylesterhars (styreenvrij) en harder
- Kan het hele jaar door worden gebruikt, zelfs in vorst en hitte (temperatuur in beton: -20 °C tot +40 °C)
- Snelle en voordelige installatie dankzij de voorgemengde mortelhoeveelheden
- Snel uitharden betekent nauwelijks wachttijd tot belastbaarheid
- Voor boorgatreiniging is geen perslucht nodig
- Werkonderbrekingen zijn mogelijk nadat het mortelpatroon in het boorgat is geplaatst, omdat de chemische reactie pas begint nadat de ankerstang is geplaatst
- Geharde composietmortel maakt het boorgat waterdicht
- Als het boorgat wordt gemaakt met een holle boor met stofafzuiging, hoeft het boorgat daarna niet te worden gereinigd (stofbelasting wordt tot een minimum beperkt)
- Geen plastic afval
- Europese technische goedkeuring ETA-21/0168: Bevestigingspunt + gescheurd en ongescheurd beton (ankerstang W-VD-A)
- Lektest onder invloed van waterdruk tot 7 bar
- Brandwerendheid: NRK,fi(30), NRK,fi(60), NRK,fi(90), NRK,fi(120)
| Minimum-uithardingstijden | |
| Betontemperatuur Minimum-uithardingstijd | Minimum-uithardtijd |
| -20°C tot -16°C | 17 uur |
| -15°C tot -11°C | 7 uur |
| -10°C tot -6°C | 4 uur |
| -5°C tot -1°C | 3 uur |
| 0°C tot +4°C | 50 min |
| +5°C tot +9°C | 25 min |
| +10°C tot +19°C | 15 min |
| +20°C tot +29°C | 6 min |
| +30°C tot +40°C | 6 min |
| Kokertemperatuur | -15°C tot +40°C |
- Verankering met Europese technische goedkeuring in gescheurd beton en ongescheurd beton
- Het anker kan worden gebruikt voor verankeringen onder statische belasting (bijv. eigengewicht, fittingen, magazijnmaterialen) of quasi-statische activiteit
- Geschikt voor bevestiging van metaalconstructies, metaalprofielen, consoles, bodemplaten, steunen, houtconstructies, leuningen, trappen, enz.
De ankerstang wordt met een roterende slag gezet, de twee mortelcomponenten worden gemengd door de rotatiebeweging
- Blaas het boorgat ten minste twee keer volledig uit vanaf de onderkant van het boorgat met behulp van een blaasbalg of perslucht
- Borstel het boorgat twee keer schoon met het WIT-RMB schoonmaakborsteltje
- Blaas het boorgat ten minste twee keer volledig uit vanaf de onderkant van het boorgat met behulp van een blaasbalg of perslucht
- Het boorgat kan worden gemaakt met een afzuigboor, waarbij extra boorgatreiniging niet nodig is
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!