Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Chemisch anker mortelcartridge W-VD

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Chemisch anker mortelcartridge W-VD

Voor chemisch ankercapsulesysteem W-VD (ongescheurd beton)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Enkele bevestiging in ongescheurd beton:

  • W-VD-A ankerstang (met goedkeuring) of W-VD-IG anker met binnendraad (zonder goedkeuring)

  • Chemisch anker, cartridgesysteem (vooraf gemengde mortelhoeveelheden in een glazen cartridge)

  • De ankerstang wordt geplaatst tijdens het draaien en duwen (door de draaibeweging worden de twee mortelcomponenten gemengd)

  • De geharde injectiemortel dicht het boorgat zo ver mogelijk af

  • De bevestiging met lage spreiddruk maakt kleine as- en randafstanden mogelijk

  • De verankering treedt door de combinatie van mortel, ankerstangen en verankeringsbasis. Ankerstang staal verzinkt in de maten M8, M10, M12, M16, M20 en M24
Bewijs van prestaties
  • Europese technische goedkeuring ETA-06/0074: Individueel bevestigingspunt + niet-gescheurd beton (ankerstang W-VD-A)

  • Staal verzinkt: Europese technische goedkeuring ETA-06/0074

  • Brandwerendheid: F30, F60, F90, F120: Blootstelling aan brand aan één zijde conform EN 1363-1:1999-10
Opmerking

Boorgat reinigen: 1x uitblazen, 1x uitborstelen, 1x uitblazen, 1x uitborstelen


Breng de ankerstang in met een klopboormachine of een slagboormachine in draai+slag-stand.