In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
5 artikel(en) met 38 versies gevonden
Standaardboor voor het maken van centreergaten conform DIN 332, pagina 1.
Centre drill bit for producing centring holes according to DIN 332 Sheet 1, shape A (without protection countersink).
Speciale boor voor zeer nauwkeurig en snel aanboren op NC-machines, coördinatenboormachines enz. Voor het centreren en afschuinen van schroefdraadboorgaten.
Voor het centreren van gaten, puntgeometrie 90°.
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.
Spiraalboor HSCo DIN 338 type RN oxide
Hamerboor SDS-max met opnameschacht Quadro-S
RVS-tape zelfklevend
Gatzaag HW
Hamerboor Max Quadro-L Vario
Satinerende rondborstel Gegolfd rvs met gat
Plattebeitel Max
MBS HW gatzaag