Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Centrale vergrendelingsstang SVS3 voor het Nova Pro Scala framesysteem, instelbaar in een raster van 32 mm
Centrale vergrendelingsstang SVS3 voor het Nova Pro Scala framesysteem, instelbaar in een raster van 32 mm - 1
Centrale vergrendelingsstang SVS3 voor het Nova Pro Scala framesysteem, instelbaar in een raster van 32 mm - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Centrale vergrendelingsstang SVS3 voor het Nova Pro Scala framesysteem, instelbaar in een raster van 32 mm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Het ongecontroleerd uittrekken van meerdere laden wordt voorkomen.

  • Zorgt voor wederzijdse vergrendeling van de laden.

  • Montage met of zonder OrgaAer-materiaaluitbreiding is mogelijk.

  • Meerdere laden kunnen met één slot worden vergrendeld.

  • De centrale vergrendelingsstang kan ook onafhankelijk zonder slot worden gebruikt, uitsluitend als ladeslot.

  • Tot 6 laden en voor kasten tot 963 mm vrijloophoogte, max. kastbreedte: 600 mm.

  • Groefmontage (16 mm x 3,5 mm) voor vastschroeven aan de rechterzijde.

  • Raadpleeg de montage-instructies in de Online Shop voor het inkorten van de SVS3-bar en voor planningsinstructies.