Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Loodvrije carrosserievertinningspasta
Loodvrije, hoogwaardige S-Sn97Cu3 vertinningspasta. Vloeimiddel in overeenstemming met DIN EN 29454-1.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Smeltbereik: 230–250°C
- Voldoet aan wettelijke vereisten volgens richtlijn 2000/53/EG van het Europees Parlement en Duitse wetgeving op gebied van gebruikte voertuigen
- Tingehalte 60–70%, loodvrij
Gebruiksklare zachtsoldeerpasta met hoog zinkgehalte voor solderen, vertinnen en voorvertinnen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!