In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Voor een snelle en eenvoudige bevestiging van plaatwerk voor gelaste en gelijmde verbindingen
Voor een snelle en eenvoudige bevestiging van plaatwerk en gelaste en gelijmde verbindingen
Gecombineerde tang voor het omzetten van plaatranden en het perforeren van plaatmetaal
Metrische dubbele steeksleutel DIN 3110/ISO 1085
1/2 inch ratel met draaischijf
1/4 inch ratel met draaischijf
Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV®
Metrische ratelringsteeksleutel met POWERDRIV®
Metrische dubbele steeksleutel meerdelig assortiment
Ratel voor 10 mm bits
Omschakelratel 1/2 inch met omschakelhendel