Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Powerbond carrosseriekit
Hoogvast 2-componenten epoxyharssysteem voor carrosseriereparatie
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Hoogvaste epoxyharslijm
- Door reparatie wordt de oorspronkelijke sterkte en rigiditeit hersteld
- Minder puntlassen
- Voldoet aan de vereisten van autofabrikanten
Glasdeeltjestechnologie
Zelfs als er te veel druk wordt uitgeoefend, is een kleeflaagdikte van 0,25 mm gegarandeerd
Uitstekende stabiliteit
De lijm loopt niet uit op verticale oppervlakken (thixotroop)
Uitstekende corrosiebescherming
- De originele mate van roestbestendigheid wordt gehandhaafd
- Corrosievorming wordt voorkomen op laspunten
Lasbaar
Schuur- en overschilderbaar
Vrij van siliconen en vluchtige organische stoffen
Niet geschikt voor lastdragende carrosseriedelen (bijv. A-stijl, langsdraagbalken, etc.). Breng bij het vervangen van onderdelen geen lijm aan op zichtbare oppervlakken, omdat er anders "schaduwnaden" kunnen verschijnen. Het product moet vorstvrij worden opgeslagen. Voor accu- of perslucht pistolen moet de laagste stand/voeding worden gebruikt om te voorkomen dat de koker vervormt.
Constructielijm voor staal, aluminium, RVS en met glasvezel versterkte kunststoffen (GFRP, CFRP). Voor verlijming van carrosseriedelen zoals spatschermen, zijpanelen, wielkasten, dak- en portierpanelen.
De ondergrond moet belastbaar zijn en dient schoon, droog en vrij van stof en roest te zijn. Oude lijmresten moeten worden verwijderd. Verwerkingsinstructies in acht nemen. Raadpleeg het technische gegevensblad voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!