Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Koolmonoxidedetector Ei208iDWC
Activeert een alarm zodra een verhoogde concentratie CO wordt gemeten (hoger dan 43 ppm)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Meet de concentratie CO in de lucht met behulp van een elektrochemische sensor
Elke detector wordt getest met echte koolmonoxide voordat hij de fabriek verlaat
De i-serie heeft de extra AudioLINK-functie
Maakt het mogelijk om detectorinformatie op locatie via de smartphone af te lezen, zoals gebruiksduur, batterijstatus en nog veel meer.
| De signalering wordt uitgevoerd volgens de specificaties: | ||
| CO-concentratie | Rode LED-indicator | Akoestisch signaal |
| 30 tot 43 ppm | UIT | UIT |
| 43 tot 80 ppm | 1 x knipperen om de 2 seconden | AAN na 60 tot 90 minuten |
| 80 tot 150 ppm | 1 x knipperen elke seconde | AAN na 10 tot 40 minuten |
| > 150 ppm | 2 x knipperen elke seconde | AAN na 2 minuten |
Op alle locaties met warmteproducerende toepassingen die koolstofhoudende brandstoffen gebruiken, kan door onvolledige verbranding koolmonoxide ontstaan.
In huishoudelijke omgevingen kunnen dit zijn:
- Gas-, olie-, kolen- of pelletkachels
- Open haard of kolenkachels
- Open haarden
- Gaskachels, gasketels
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!