Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Buitenhoek CERAfix® 307
Buitenhoeken voor snel en zeker afdichten van hoekformaties in muren en vloeren
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Voor meervoudige toepassingen
Voor waterbeïnvloedingsklasse W0-W3-I
Betrouwbare afdichting met een gelijkmatige laagdikte
- Uitstekende hechting
- In hoge mate elastisch
- Hoge waterbestendigheid
- Gelijkmatige afdichtingslaag
- Bestand tegen hoge en lage temperaturen en tegen veroudering
Snel en eenvoudig aan te brengen
- Producten zijn klaar om te leggen, wat leidt tot een grotere betrouwbaarheid en sneller aanbrengen
- Hechting met tegellijm volgens DIN 12004
Hetzelfde materiaal als de afdichtstrip CERAfix 305.
Te gebruiken voor vochtweerstandsklasse A, B0 en C, bijvoorbeeld badkamers in woningen, keukens voor commercieel gebruik, douches (in woonhuizen en openbaar), balkons en terrassen – niet boven gebruikte ruimten. Ook geschikt voor gebruik in combinatie met geschikte kleefstoffen/afdichtmiddelen voor vochtweerstandsklasse B (bijvoorbeeld zwembaden).
Ondergrond:
Droog, dragend, vrij van stoffen die de hechting belemmeren (olie, vet, stof, andere onzuiverheden).
Toepassing:
Afdichting van hoekformaties in muren en vloeren in combinatie met tegels en platen. CERAfix 307 moet worden gelijmd met een tegellijm volgens DIN EN 12004, bijvoorbeeld PLUS CERAfix 402, PLUS CERAfix 403 of PLUS CERAfix 412.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!