Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Bristle-disc

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Bristle-disc

Voor het reinigen en verwijderen van coatings of vuil op metalen, beton, natuursteen, hout en kunststof

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 7-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uit één stuk gegoten


  • De borstels komen niet los

  • Gecontroleerd en geluidsarm werken


Unieke, taaie keramische schuurkorrel


Goede schuurprestaties en extreem lange levensduur zonder al te hoge contactdruk



Geschikt voor maximaal 25.000 tpm


Kan worden gebruikt op nagenoeg alle handmachines



Grote en gelijkmatige efficiëntie totdat de gehele schijf volledig is versleten


Kostenbesparend



Gereedschapvrije snelwisselsystemen voor Ø 50 mm en Ø 75 mm


Snelle en eenvoudige installatie



Geïntegreerde M14-schroefdraad voor een diameter van 115 mm


Geen speciale steunschijf nodig