In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Mortel van mortelgroep III conform DIN 1053-1, geclassificeerd als bouwmateriaal A1 conform DIN 4102-4
Brandwerende mof geschikt voor montage achteraf
Zeer flexibel voor diverse buisdiameters. Materiaal dat bij brand sterk schuimvormend is
Als manchet
Intumescent fire protection fabric for non-combustible pipework and tubing with combustible insulation parts
Foams in the event of fire
Geschikt voor rechte kanalen tot Ø 160 mm, schuin aflopende kanalen tot Ø 125 mm en beklede kanalen tot Ø 110 mm
Included in the scope of delivery are 2 identification plates, 1 approval, and 1 installation instructions
Elastisch afdichtband
Brandwerend schuim Kombi
Brandwerend schuim 90