Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Brandwerende kit Combi
Voor het afdichten van ronde openingen of openingen met hoeken. Brandwerendheidsklasse EI30/EI60/EI90 conform DIN 4102, deel 9
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Brandwerende blokken S90 Z-19.15-2120 wand- en plafondkanalen
- Brandbeveiligingsstoppen S30/S60/S90 Z-19.15-2121 wand- en plafondkanalen
- Productgoedkeuring Combi-brandvertragende pasta Z-19.11-2101
- Voor gebruik in systeem [E1.1] brandwerende blokken en pluggen [E1.1]
- Brandwerendheidsklasse EI30/EI60/EI90 conform DIN 4102, deel 9
- Voor wand- en plafondkanalen voor elektriciteitsleidingen en voor koperen buizen tot een diameter van 28 mm, of stalen buizen tot een diameter van 54 mm (alleen buizen met blokken)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!