Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Brandwerende coating
Intumescerende coating op basis van dispersie voor universele toepassing. Eenvoudig aan te brengen met borstel, roller of spuitpistool
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Schuimt in geval van brand
- Blijvend elastisch
- Bestand tegen veroudering
- Eenvoudig te gebruiken met borstel, roller of spuitpistool
Productie
- De vereiste hoeveelheden zijn richtlijnen en hierbij is geen rekening gehouden met kabels die doorgevoerd worden
De exacte vereiste hoeveelheid is afhankelijk van de grootte van de opening, het aantal kabels en het aantal kabelinstallatiebuizen
- Voor een opening van 1 m2 is ca. 3,0 kg brandvertragende coating vereist
- Het afdichtmiddel moet niet in vochtige omgevingen worden gebruikt.
- Het afdichtmiddel moet niet worden gebruikt als het heeft blootgestaan aan hevige regenval, langdurige vorst en dooi, UV-straling of condens
- Mag niet worden overgeschilderd als de verflaag het schuimen bij brand zou verhinderen
- Opslag: vorstvrij, max. 12 maanden
Voor gebruik in systeem [C] + [C1] + [D1]
- Brandafdichting W combinatie [C]
- Brandafdichting W1 [C1]
- Brandwerend schuim 90 [D1]
- Intumescerende coating op basis van dispersie voor universele toepassing
- Viscositeit: Circa 30.000 mPa S
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!