In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
7 artikel(en) met 11 versies gevonden
Als manchet
Intumescent fire protection fabric for non-combustible pipework and tubing with combustible insulation parts
Foams in the event of fire
For use as wrapping for cables, electrical installation pipes and non-combustible pipes with combustible insulation, in walls, ceilings and lightweight dividers
Zelfklevend met geluiddempende eigenschappen
Completely maintenance-free and can be mounted in extremely tight spaces. No drilling or anchors required.
Materiaal zet uit wanneer het wordt blootgesteld aan vuur, en voldoet aan de vereisten van de Duitse regelgeving t.a.v. buissystemen (LAR) voor buiskanalen
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.
Brandblusser 6kg
Brandvertragend vulmiddel
Brandwerend schuim Kombi
Brandwerend schuim 90