Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Brandwerend schuim 90
Tweecomponenten brandwerend siliconenbasis met uitstekende brandwerende eigenschappen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Eenvoudige en snelle afdichting
- Bij uitstek geschikt voor installatie achteraf
- Installatiediepte van slechts 15 cm
- Er is geen coating nodig op kabels met een diameter van minder dan 20 mm, kabels met een diameter van meer dan 20 mm moeten worden gecoat met een brandvertragende coating, artikelnr. 0893303006
- Kan op maat worden gesneden
- Houdbaarheid van 1 jaar, zelfs als het meerdere keren wordt gebruikt
- Wand- en plafondkanalen brandwerend Z-19.53-2358
- Wand- en plafondkanalen brandwerend R90 Z-19.53-2538
- Brandbare buizen moeten worden verwerkt met de intumescerende strook van Würth [68] volgens goedkeuring Z-19.53-2538
- Gebruik een geschikte ventieltang
- Alleen voor massieve onderdelen (met S 90 kabelafdichtingen). Voor buisafdichtingen, kan ook worden gebruikt in lichte scheidingswanden.
Voor installatie in een systeem [D1] met brandwerend schuim 90 [D1]
- Voor wand- en plafondkanalen met een brandwerendheidsklasse conform DIN 4102 deel 9, voor kabels, kabelbundels en kabeldraagsystemen.
- Voor wand- en plafondkanalen met een brandwerendheidsclassificatie conform DIN 4102 deel 11, voor ontvlambare en niet-ontvlambare leidingen.
- Voor wanden en plafonds tot een maximale sparing van 500 cm². De maximale hoogte van 20 cm of maximale breedte van 50 cm mag niet worden overschreden. Voor brandwerende buiskanalen mag de diameter van de sparing niet groter zijn dan 25 cm.
- Bus altijd goed schudden voor gebruik
- Kan op maat worden gesneden
- Als het werk langer dan 5 minuten wordt onderbroken, vervang dan de adapter
- Alleen voor massieve onderdelen (met brandwerende kabelafdichtingen)
Kan met buisafdichtingen ook worden gebruikt in niet-dragende scheidingswanden
- Als de bus eenmaal open is, reinigt u de kleppen met een siliconenverwijderaar art.nr. 0893222600 en schud u ze eruit
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!