Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Brandvertragend cement MG III
Mortel van mortelgroep III conform DIN 1053-1, geclassificeerd als bouwmateriaal A1 conform DIN 4102-4
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Dicht af tegen vuur en verbrandingsgassen
Verlaagt de temperatuur
Dicht ruimten af
Bestand tegen spatwater en waterstralen
Mechanisch stabiel
Geschikt voor
- Pompen
- Persen
- Voor handmatige installatie
Kant-en-klaar mengsel
Sterk, zelfs bij aanzienlijke opbouwhoogten
< 1000°C.
![]() |
Voor gebruik in systemen B1, F, F2, F3, G1, G2, H, H1, H2, H3 en I
- Kabeldoos, B1
- Buisafdichting M, F
- Buisafdichting M licht, F2
- Buisafdichting I plus/I iso, F3
- Intumescerende buisafdichting, G1
- Buisafdichting dB, G2
- Buisafdichting Z, H
- Buisafdichting KL, H1
- Buisafdichting intumescerende mat plus, H2
- Buisafdichting intumescerende strook plus, H3
- Voegsysteem K, I
Dicht wand- en plafondkanalen voor geïsoleerde en niet-geïsoleerde onbrandbare leidingen af.
Kan ook worden gebruikt voor het afdichten van buisafdichtingen met meerdere kanalen, aangezien er geen limiet is voor de buisdiameters of de afmetingen van afdichtingen
<32 mm zonder andere maten.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!